Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Méthode de montage
Double C-Face | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 6Lb-ft
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Decelerate | Holding
Actionnement / Retour
Coil | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Profile de cadre de montage
NEMA 2
Taille de cadre de montage
56C
Statut d'extinction
Engagement
Nombre de disques de frottement
2
Position de fil conducteur
External
Application
Packaging Machinery | Conveyors | Material Handling | Special Machinery | Paper Converting | Food Processing | Printing
Autres caractéristiques
Manual Release | Coupler Brake | Torque Adjustable
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Description longue
Electrical Braking System; Straight | Finished; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Double C-Face | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 6Lb-ft
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres