SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
208-10-006 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 9/23

208-10-006 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 9/23

208-10-006 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 9/23

208-10-006 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 9/23 ; POR 1/4"BORE

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 2500Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM

N° de pièce #

30185171

Le numéro de pièce BDI

949945

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.75
UNSPSC
26111912
Nom produit
Clutch
Activation
Manual
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hub
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Shaft
Sens de rotation
Clockwise
Type de frottement
Not Applicable
Type de mouvement
Overrunning
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 2500Lb-in
Type produit
Wrap Spring
Actionnement / Retour
Mechanical | Spring
Série produit
WSC
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Régime maximal
300
Nombre de disques de frottement
0
Type de réglage
ManualClutchesandBrakes
Application
Industrial
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Mechanical
URL fabricant
https://www.warnerelectric.com
Numéro article fabricant
208-10-006
Poids / LB
8.25
Description longue
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Not Applicable; Overrunning; Static Torque 2500Lb-in; 0 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 300 Max RPM
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres