SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

800041

800041

800041 PNEUMATIC CLUTCH ; 0.625 1-3V GRV 03.00 OD LCO

Clutch, Pneumatic; Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Dynamic Torque 51In-Lbs; Friction Disc; Starting | Inching | Jogging | Indexing; Air | Spring; AIR CHAMP; BW; Cylindrical Thru; Sheave Mount; 1/8" Port; 3600RPM Max Speed; 3 to 85PSI Pressure; 3.8HP Thermal Capacity

N° de pièce #

800041

Le numéro de pièce BDI

455217

PRIX
840,76 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
Marque
Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.803
UNSPSC
26111911
EAN
0662284315111
Nom produit
Clutch
Activation
Pneumatic
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Shaft
Couple
Maximum Dynamic Torque 51In-Lbs
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Nom commercial
AIR CHAMP
Série produit
BW
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Disposition d'entraînement
Sheave Mount
Régime maximal
3600
Pression
3 to 85PSI
Capacité thermique
3.8HP
Application
Soft Start | Overload Protection
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Code de tarif harmonisé
8483.60.40.40
Nom
Clutch
Chaîne de mots-clés
Pneumatic
URL fabricant
https://www.nexengroup.com
Poids / LB
3.9
Description longue
Clutch, Pneumatic; Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Dynamic Torque 51In-Lbs; Friction Disc; Starting | Inching | Jogging | Indexing; Air | Spring; AIR CHAMP; BW; Cylindrical Thru; Sheave Mount; 1/8" Port; 3600RPM Max Speed; 3 to 85PSI Pressure; 3.8HP Thermal Capacity
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres