Nom du Fabricant
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
17.531
Nom produit
Clutch and Brake
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Méthode de montage
Flange Mounted | Shaft
Couple
Maximum Static Torque Clutch-232Lb-in | Brake-142Lb-in
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Holding | Inching | Jogging | Indexing
Actionnement / Retour
Air | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Taille de cadre de montage
56C
Disposition d'entraînement
Face Mount
Capacité thermique
0.14HP
Application
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
Autres caractéristiques
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | NEMA
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
Numéro article fabricant
801623
Description longue
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Taille de port
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre pilote
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres