SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

113639

113639

113639.00 ; POR

AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

N° de pièce #

113639.00

Le numéro de pièce BDI

20182640

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
14.949
UNSPSC
26101107
Chevaux
1HP
Taille de cadre
56J
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
115/208-230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Base
No
Efficacité à pleine charge
70
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 12/6.2-6 Ampere | 2 Poles | Jet Pump
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
113639.00
Numéro interne fabricant
113639.00
Poids / LB
33
Description longue
AC Motor; Pump; 1HP; 56J Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
12,28 Pouces | 311,912 Millimètres