116485.00
116485.00 ; 1/3H1725R56TFCV1PH60HZCT.MAN40C1CFARM.M6
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.99" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
N° de pièce #
11648500
Le numéro de pièce BDI
20181960
PRIX
965,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: