SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

19212500

19212500

19212500 ; POR 1/.75 1800 575 IP55

AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 281.94MM Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load

N° de pièce #

19212500

Le numéro de pièce BDI

556448

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
11.35
UNSPSC
26101112
Chevaux
1HP
Taille de cadre
D80
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
IP55
Profil de cadre
IEC
Méthode de montage
B3 Face | Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
80
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
82.5
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
192125.00
Poids / LB
25
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1HP; D80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; IP55 Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Rigid; Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 281.94MM Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Longueur globale
11,1 Pouces | 281,94 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,15 Pouces | 80 Millimeter