SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

5KE49UN8416

5KE49UN8416

5KE49UN8416 ; 2HP 1725 575 3PH

AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.12" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

N° de pièce #

K2010

Le numéro de pièce BDI

17092144

PRIX
688,26 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.976
Chevaux
2HP
Taille de cadre
145T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
DP
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Rigid
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
84
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Current Rating 2.4 Ampere | 4 Poles
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
5KE49UN8416
Numéro interne fabricant
5KE49UN8416
Poids / LB
40
Description longue
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 12.12" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Longueur globale
12,12 Pouces | 307,848 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres