SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ECP82333T-5

ECP82333T-5

ECP82333T-5 ; 15HP 1765RPM 3PH 60HZ

AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.56" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

ECP82333T-5

Le numéro de pièce BDI

126764

PRIX
4 227,10 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
144.05
UNSPSC
26101112
EAN
0781568621158
Chevaux
15HP
Taille de cadre
254T
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
158.75
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Severe Duty | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
ECP82333T-5
Poids / LB
255
Description longue
AC Motor; General Purpose; 15HP; 254T Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.56" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Longueur globale
24,56 Pouces | 623,824 Millimètres
Base à centre de l'arbre
6,25 Pouces | 158,75 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres