![EJMM3312T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBECMOTORX-EJMM-3PH-ODP-CFT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMll5ODRPVFkwTlRVM05qQXlPRFEyTG1wd1p3fDMxMmM0ODdjZTcwMjY1ZTkxNzRmM2YyNzJlODI0NDViMDc5ZTExYTE1MmQzYTBlMmM2ODgxMzFmMGJiNjVhYmU)
EJMM3312T
EJMM3312T ; 10HP 3500RPM 3PH 213JM 3736M
AC Motor; Pump; 10HP; 213JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.31" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
N° de pièce #
EJMM3312T
Le numéro de pièce BDI
127048
PRIX
3 032,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: