SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EJMM3709T

EJMM3709T

EJMM3709T ; 7.5HP 3470RPM 3PH 213JM 3726M

AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.81" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EJMM3709T

Le numéro de pièce BDI

127061

PRIX
2 519,82 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
56.63
UNSPSC
26101107
EAN
0781568394861
Chevaux
7-1/2HP
Taille de cadre
213JM
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
91
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
142
Description longue
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.81" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Longueur globale
19,81 Pouces | 503,174 Millimètres