SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

EM4404T

EM4404T

EM4404T ; 75HP 1185RPM 3PH 60HZ 405T

AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

N° de pièce #

EM4404T

Le numéro de pièce BDI

127459

PRIX
24 568,92 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
556.74
UNSPSC
26101112
EAN
0781568103623
Chevaux
75HP
Taille de cadre
405T
Hertz
60
Régime synch.
1200
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
254
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
95
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Premium Efficient
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
EM4404T
Poids / LB
1160
Description longue
AC Motor; General Purpose; 75HP; 405T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.06" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
2,875 Pouces | 73,025 Millimètres
Base à centre de l'arbre
10 Pouces | 254 Millimeter
Longueur globale
38,06 Pouces | 966,724 Millimètres