SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

IDM3774T

IDM3774T

IDM3774T ; 10HP 1760RPM 3PH 60HZ

AC Motor; Inverter; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 29.14" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

N° de pièce #

IDM3774T

Le numéro de pièce BDI

128890

PRIX
6 989,14 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
104.762
UNSPSC
26101106
EAN
0781568144527
Chevaux
10HP
Taille de cadre
215TC
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
230/460
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEBC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
133.35
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
92.4
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Inverter
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
219
Description longue
AC Motor; Inverter; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEBC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 29.14" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
5,25 Pouces | 133,35 Millimeter
Diamètre d'arbre
1,375 Pouces | 34,925 Millimètres
Longueur globale
29,14 Pouces | 740,156 Millimètres