SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

JMM3546T-5

JMM3546T-5

JMM3546T-5 ; 1HP 1740RPM 3PH 143JM 3518M

AC Motor; Pump; 1HP; 143JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.43" Overall Length; 75% Efficiency Full Load

N° de pièce #

JMM3546T-5

Le numéro de pièce BDI

129110

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
15.436
EAN
0781568302170
Chevaux
1HP
Taille de cadre
143JM
Hertz
60
Régime synch.
1800
Tension
575
Actuel
AC
Phase
Three Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
75
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Close Coupled Pump
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.51.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current Pump
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
34
Description longue
AC Motor; Pump; 1HP; 143JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 575 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 15.43" Overall Length; 75% Efficiency Full Load
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter
Diamètre d'arbre
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Longueur globale
15,43 Pouces | 391,922 Millimètres