![JSL525A](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBECMOTORX-JSL-1PH-ODP-SQFLG-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoa09TODRPVFl6TkRrMk5UYzFNREEyTG1wd1p3fGU4NWMyOWZkZGI2ZDM0YzkxOTI5MGZkYWY1OGJkZTVhNDQ0YTk0NTg3NzRhNTM3MTljNzIzMjRlZjRlMmE4MTM)
JSL525A
JSL525A ; 1HP 3450RPM 1PH 60HZ 56Y 1724L
AC Motor; Pump; 1HP; 56Y Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.66" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
N° de pièce #
JSL525A
Le numéro de pièce BDI
129243
PRIX
748,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: