![L1313T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDBECMOTORX-L-1PH-ODP-FT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJneVpDODRPVFkwTlRReU9Ea3dNREUwTG1wd1p3fGUzODc2MjgyNzdjMjNlZjU1NTk5ZTRhM2Q4OTMzN2JkYTM5OWFmYjc2MzMzZjlhOGI4NDM4OGEyNmJjM2JmMGQ)
L1313T
L1313T ; 1.5HP 3450RPM 1PH 143T 3520L
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 143T Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.12" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
N° de pièce #
L1313T
Le numéro de pièce BDI
129385
PRIX
995,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: