SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

L3515-50

L3515-50

NOT AVAILABLE IN CANADA

AC Motor; General Purpose; 2HP; 56 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.13" Overall Length; 77% Efficiency Full Load

N° de pièce #

L3515-50

Le numéro de pièce BDI

129493

PRIX
1 701,42 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
24.036
UNSPSC
26101112
EAN
0781568119754
Chevaux
2HP
Taille de cadre
56
Hertz
50
Régime synch.
3000
Tension
110/220
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
Foot Mounted
Hauteur base à centre - Millimètres
88.9
Base
Yes
Efficacité à pleine charge
77
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Numéro article fabricant
L3515-50
Poids / LB
52
Description longue
AC Motor; General Purpose; 2HP; 56 Frame Size; 3000 Sync RPM; 110/220 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 50 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.13" Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Longueur globale
14,13 Pouces | 358,902 Millimètres
Base à centre de l'arbre
3,5 Pouces | 88,9 Millimeter