S010 ; 048C17D2023
S010 ; 048C17D2023 GP AC MOTOR ; 1/3HP 1800RPM DP 48 1/60/115/230V
AC Motor; 0.33HP; 48 Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5-3/4" Overall Length; 59.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
S010
Le numéro de pièce BDI
22325761
PRIX
302,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: