U247 ; 145TTDR6002
U247 ; 145TTDR6002 GP AC MOTOR ; 3HP 3600RPM DP 145T 3/60/50/230/460V
AC Motor; 3HP; 145T Frame Size; 3500/2890 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
N° de pièce #
U247
Le numéro de pièce BDI
22328035
PRIX
1 097,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: