SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VL3503

VL3503

VL3503 ; .5HP 3450RPM 1PH 56C 3413L

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

N° de pièce #

VL3503

Le numéro de pièce BDI

131048

PRIX
704,88 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.42
UNSPSC
26101112
EAN
0781568109021
Chevaux
1/2HP
Taille de cadre
56C
Hertz
60
Régime synch.
3600
Tension
115/230
Actuel
AC
Phase
Single Phase
scellé
TEFC
Profil de cadre
NEMA
Méthode de montage
C-Face
Hauteur base à centre - Millimètres
0
Base
No
Efficacité à pleine charge
66
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
AC Motor
Groupe produit - BDI
M04104
Code de tarif harmonisé
8501.40.60.40
Nom
Motor
Chaîne de mots-clés
Alternating Current General Purpose
URL fabricant
https://www.baldor.com
Poids / LB
21
Description longue
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.35" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Longueur globale
11,35 Pouces | 288,29 Millimètres
Diamètre d'arbre
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres