![PM916AT-B](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDB-GMOTORX-PM9-TENV-C-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJneFppOHhNRFkxTVRRek5ESTROekV6TkM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZVRTA1WDFSRlRsWmZRMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ZGNkNDFiZWJjMjI0YzA1Njc0NGU3Y2M0MTQ2ZGMyNDEzMjllNzY2ZWRiNTRkNDE1YWFhZTdiNDVhMzhmMDU0NA)
PM916AT-B
PM916AT-B DC MOTOR ; 1/6HP
DC Motor; Permanent Magnet; 0.167HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 10.31" Overall Length
N° de pièce #
19120
Le numéro de pièce BDI
164552
PRIX
1 927,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: