![33472](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDWIXXXXXXX-18432817-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnM1pTOHhNRFV5TnpjM09EazJNelE0Tmk5SlRrUlhTVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcwTXpJNE1UZGZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8ZDVjMjFhMjgxODZjZWEyOWU1NGU2OTZjZjdhZTk3ZmJlMWQ4ZGNhYWY2ZDk0Nzg1NDc0Yjk1OWNmOTZhYzNhMg)
33472
33472 FUEL/WATER SEPARATOR FILTER ; SPIN-ON
Filter; Spin-On Fuel/Water Separator; Fuel Service; Enhanced Cellulose Media; 3.015" Outer Diameter Top X Closed Outer Diameter Bottom; 16 X 1.5MM Thread; 330PSI Burst Pressure; 6-8GPM Max Flow Rate; 14 Nominal Micron Rating
N° de pièce #
33472
Le numéro de pièce BDI
18432817
PRIX
41,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: