SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

6 FTX-S

6 FTX-S

PARKER 6 FTX-S

Tube Connector; Straight; 3/8" 37 Degree Male JIC Flare; 1/4"-18 FNPTF; Steel; Chromium-6 Free; 5/8" Hex; 1.43" Length; 6000PSI Dynamic Pressure; SAE 070102

N° de pièce #

6 FTX-S

Le numéro de pièce BDI

21466900

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
PARKER
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.03
UNSPSC
40183110
Nom
Connector
Chaîne de mots-clés
Tube
Détail du produit
Tube Connector
Spécification de produit
Straight; 3/8" 37 Degree Male JIC Flare; 1/4"-18 FNPTF; Steel; Chromium-6 Free; 5/8" Hex; 1.43" Length; 6000PSI Dynamic Pressure; SAE 070102
Description longue
Tube Connector; Straight; 3/8" 37 Degree Male JIC Flare; 1/4"-18 FNPTF; Steel; Chromium-6 Free; 5/8" Hex; 1.43" Length; 6000PSI Dynamic Pressure; SAE 070102