![C16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXXXXXXX-19318027-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVl5ODVPREl6TXprNU9EY3dORGswTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhPVE14T0RBeU4xODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w4MjA3ZDgzNjAwNDMyMDhmNjhhNDI3YmY4MjkzNjE3ZGE0N2U0Njk3NGY5YzNiMjdmMzIwMjNhYTgwMDM0NjFl)
C16
C16 COUPLING ; 6" STD W/EPDM GSKT DI #7001-G600E 4/BOX
Pipe Coupling; Grooved Standard-Series S; Style 11; Ductile Iron Material; EPDM Seal; 6" Nominal Size; 6.625" Pipe OD; 1000 PSI at 70 Deg F; 21 Deg C; Maximum Operating Pressure; 34472LB Max End Load; 4 Optional Pkg/Box Qty
N° de pièce #
C16
Le numéro de pièce BDI
19318027
PRIX
192,68 $ / Chaque
INVENTAIRE: