![32M2TXCTN](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDGATHOSEXX-M2T-BLK-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9TODVOamMwTkRjeU9EZ3lNakEyTG1wd1p3fGE4Yzg1MDVhMTA4MzhjZWYxNzQ1NWU4YWRlZGYyNjkyNGZiMjNiMWZkZDQ1ZWZmYWU0ZjhkMDM0MTZmOTZiNjA)
32M2TXCTN
32M2TXCTN HYDRAULIC HOSE ; M2T MEGAFLEX 2-WIRE BRAID 120FT/REEL
Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
N° de pièce #
46574492
Le numéro de pièce BDI
22151040
PRIX
40,48 $ / Pied
INVENTAIRE: