![4IN FLEXWING PURPLE](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDCTHHOSEXX-FW-PUR-YLW-BAND-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMFpDODVNelk0TlRReU16Z3dNRFl5TG1wd1p3fGMyMDNiNGQxOGM5MGFmNWJjOTc5N2U3YTYxZWNkNWI4MjU1ZDQ5ZDFhYjZkYWI2ZGE0MzQ0NzQ5Nzg3NTAzYTE)
4IN FLEXWING PURPLE
CONTINENTAL 4IN FLEXWING PURPLE
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Purple; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
N° de pièce #
20018751
Le numéro de pièce BDI
423223
PRIX
9 495,00 $ / REEL
INVENTAIRE: