Quantité d'achat minimale
N/A
Type de port
Not Available
Nombre de ports/Voie
5 Port | 4 Way
Nombre de positions
2 Position
Actionnement
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Pression maximale
102 PSI
Plage de pression de fonctionnement
22 To 102 PSI
Température de fonctionnement
14 To 122 Deg F
Matériau du corps
Aluminum
Autres caractéristiques
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Catégorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Groupe produit - BDI
F02352
Code de tarif harmonisé
8481.20.00.60
Chaîne de mots-clés
Solenoid
URL fabricant
https://www.smcpneumatics.com
Description longue
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Hauteur global
2,398 Pouces | 60,9 Millimètres
Largeur globale
0,654 Pouces | 16,6 Millimètres
Longueur globale
4,524 Pouces | 114,9 Millimètres