Quantité d'achat minimale
N/A
Type de port
Not Available
Nombre de ports/Voie
5 Port | 4 Way
Nombre de positions
3 Position
Actionnement
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Pression maximale
102 PSI
Plage de pression de fonctionnement
15 To 102 PSI
Température de fonctionnement
14 To 122 Deg F
Matériau du corps
Aluminum
Autres caractéristiques
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Negative Common Light/Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position | Round Head Combination Screw
Catégorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Groupe produit - BDI
F02352
Code de tarif harmonisé
8481.20.00.60
Chaîne de mots-clés
Solenoid
URL fabricant
https://www.smcpneumatics.com
Description longue
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Largeur globale
0,713 Pouces | 18,1 Millimètres
Hauteur global
2,185 Pouces | 55,5 Millimètres
Longueur globale
4,591 Pouces | 116,6 Millimètres