SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VQ4401-5

VQ4401-5

VQ4401-5 ; SOUPAPE 3 POSITION PLUG IN DC

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

N° de pièce #

VQ4401-5

Le numéro de pièce BDI

17877137

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SMC
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.291
UNSPSC
40141605
Type de valve
Solenoid
Type de port
Not Available
Nombre de ports/Voie
5 Port | 4 Way
Nombre de positions
3 Position
Actionnement
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Tension
24 VDC
Médias
Pneumatic
Pression maximale
145 PSI
Plage de pression de fonctionnement
30 To 145 PSI
Température de fonctionnement
23 To 122 Deg F
Type d'étanchéité
Rubber
Matériau du corps
Aluminum
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
1.9 - 2 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | 1 W Standard Function
Catégorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Groupe produit - BDI
F02352
Code de tarif harmonisé
8481.20.00.60
Nom
Valve
Chaîne de mots-clés
Solenoid
URL fabricant
https://www.smcpneumatics.com
Poids / LB
0.61729
Description longue
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Longueur globale
6,417 Pouces | 163 Millimètres
Hauteur global
1,909 Pouces | 48,5 Millimètres
Largeur globale
0,969 Pouces | 24,6 Millimètres