SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

70053

70053

UNITED ABRASIVE-SAIT 70053

Flap Wheel; 2" Diameter; 1" Thickness; 180 Grit; 1/4" Mandrel Size; 20000 RPM Maximum; Premium Aluminum Oxide Grain; General Purpose; Excellent For Cleaning - Deburring - Polishing - Blending; High Quality Egyptian Cotton Cloth Backing Provides Superior Durability

N° de pièce #

70053

Le numéro de pièce BDI

21462084

QTÉ

CATÉGORIE
Nom du Fabricant
UNITED ABRASIVES INC WWW.UNITEDABRASIVES.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31191506
EAN
0699053700533
Nom
Wheel
Chaîne de mots-clés
Flap
URL fabricant
https://www.unitedabrasives.com
Détail du produit
Flap Wheel
Spécification de produit
2" Diameter; 1" Thickness; 180 Grit; 1/4" Mandrel Size; 20000 RPM Maximum
Description longue
Flap Wheel; 2" Diameter; 1" Thickness; 180 Grit; 1/4" Mandrel Size; 20000 RPM Maximum; Premium Aluminum Oxide Grain; General Purpose; Excellent For Cleaning - Deburring - Polishing - Blending; High Quality Egyptian Cotton Cloth Backing Provides Superior Durability