THOMSON
R 1001 BALL NUT ; R-1001 BILLE ECROUS AVEC SAS
Ball Screw Nut; Cylindrical|Threaded For Flange; 1" Thread Diam; 1" Thread Lead; 1" Ball Circle Diam; 1-11/16" Outside Diam; 3" OA Len; Right Hand Thread; 4 Thread Starts; Steel; 190-9102 Ball Screw
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
EWELLIX
EWELLIX NX5 50X10R N/S WPR CI
Ball Screw Nut; 50MM Nominal Screw Diameter; 10MM Lead; 50MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; N Danger Class
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
EWELLIX
EWELLIX NN5 40X10R 4/S WPR CI
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 10MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
EWELLIX
EWELLIX NN 40X5R N/S WPR CI
Ball Screw Nut; 40MM Nominal Screw Diameter; 5MM Lead; 40MM Ball Circle Diameter; 6000MM Max Length; Axial Play Nut SN; N Danger Class
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI