SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
Vis à billes | BDI Canada
CatégoriesProduits de mouvement linéaireCatégoriesAssemblages completsCatégoriesVis à billes
THK
BTK2005V-2.6ZZ+704LC7T-J2K ; BALL SCREW ASSY
Ball Screw Assembly; 20MM Screw Shaft; 5MM Lead; 20.5MM Ball Center To Center Diameter; 704MM Length; 1 Rows; 2.65 Turns; 40MM Outside Diameter; 60MM Flange Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
NSK W1608FA-1P-C3Z5
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 971MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; PFT Ball Nut Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

NSK
NSK W1202FS-1-C3T5
Ball Screw with Flanged Nut; 12MM Thread Diameter; 5MM Thread Lead; 355MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; SFT Ball Nut Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

NSK
NSK W4018SS-1Z-C5Z8
Ball Screw with Flanged Nut; 40MM Thread Diameter; 8MM Thread Lead; 2270MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

NSK
NSK W4023SA-1Z-C5Z10
Ball Screw with Flanged Nut; 40MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 2639MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; ZFT Ball Nut Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ