SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

A122026

A122026

A122026 LINEAR BEARING ; 3/4IN BORE

3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning

N° de pièce #

A122026

Le numéro de pièce BDI

853590

PRIX
91,32 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
21
Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.095
UNSPSC
31171506
EAN
0662486100256
Type de manchon linéaire
Round Bore | Ball
Profil
Closed
scellé
None
Matériau du boîtier
Steel
Auto-alignement
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | For End Supported Application
Catégorie - BDI
Nonmounted Bearings
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.12
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
A122026
Poids / LB
0.21
Description longue
3/4" Bore; 1.25" Outside Diamter; 1-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
Diamètre externe
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Alésage
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Longueur
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres