SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HSR25LASS

HSR25LASS

HSR25LASS ; GK LINEAR BLOCK

Carriage; Ball Slide; Series HSR; 102.2MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange

N° de pièce #

HSR25LASS

Le numéro de pièce BDI

18386521

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
THK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.59
UNSPSC
23153000
Nom produit
Carriage
Type produit
Ball Slide
Classe de précision
Normal Grade
Précharge
No
Lubrification / Bloc lubrifiant Oui / Non
Yes
Série
HSR
Section
Solid
Matériau
Steel
Forme
Rectangular Long | Flange
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Sealed
Catégorie - BDI
Profile Rail Carriage
Groupe produit - BDI
L00220
Nom
Carriage
Chaîne de mots-clés
Ball Slide Linear
URL fabricant
https://www.thk.com
Poids / LB
1.30073
Description longue
Carriage; Ball Slide; Series HSR; 102.2MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
Largeur globale
2,756 Pouces | 70 Millimètres
Largeur du rail
0,906 Pouces | 23 Millimètres
Longueur globale
4,024 Pouces | 102,2 Millimètres
Hauteur global
1,201 Pouces | 30,5 Millimètres