SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

KWVE15-B-G3-V2

KWVE15-B-G3-V2

KWVE15-B-G3-V2 LINEAR GUIDE CARRIAGE ; NON-RETURNABLE 4-ROW BALL

Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange

N° de pièce #

KWVE15-B-V2-G3

Le numéro de pièce BDI

15041236

PRIX
261,74 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.199
UNSPSC
23153000
EAN
4054362965909
Nom produit
Carriage
Type produit
Ball Slide
Classe de précision
Precision Grade
Précharge
Yes
Lubrification / Bloc lubrifiant Oui / Non
Yes
Série
KWVE
Section
Solid
Matériau
Steel
Forme
Rectangular | Flange
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
Catégorie - BDI
Profile Rail Carriage
Groupe produit - BDI
L00220
Nom
Carriage
Chaîne de mots-clés
Ball Slide Linear
URL fabricant
https://www.schaeffler.us
Poids / LB
0.44092
Description longue
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Largeur du rail
0,591 Pouces | 15 Millimètres
Hauteur global
0,776 Pouces | 19,7 Millimètres
Longueur globale
2,409 Pouces | 61,2 Millimètres
Largeur globale
1,85 Pouces | 47 Millimètres