SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

532OW25

532OW25

532OW25 PROFILE RAIL OIL RESERVOIR ; 25 SIZE

Oil Reservoir; Lubrication Plate; 12.7 MM T; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage

N° de pièce #

532OW25

Le numéro de pièce BDI

874712

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.006
UNSPSC
23153000
EAN
0662486735809
Nom produit
Lubrication Plate
Type produit
Oil Reservoir
Taille
12.7 MM T
Utilisé avec
512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Screw Heads are Recessed in Plate
Catégorie - BDI
Profile Rail Accessories
Groupe produit - BDI
080
Nom
Plate
Chaîne de mots-clés
Plate Lubrication
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
532OW25
Poids / LB
0.029
Description longue
Oil Reservoir; Lubrication Plate; 12.7 MM T; Used with 512P25 | 512S25 | 512U25 Carriage