![LLTHZ 25 S1](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDSKFACSRYX-SCRPRPLT-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnek55ODRPVFl3TmpZNU1qVXpOall5TG1wd1p3fGY2NzBkMmE4ZTlkN2QxMWQ4MDU0ODUwYjcxMDA2NzM3YzY5MjE2MjliZTZhYjkzNjc0MjIxNTBmZTFlNDU2NzE)
LLTHZ 25 S1
LLTHZ 25 S1 ; PROFIL RAIL DE GUIDAGE LLT
Scraper Plate; 46.6 MM W X 27.7 MM H X 1.8 MM T; Spring Steel; Used with LLTHC25 Carriage
N° de pièce #
LLTHZ 25 S1
Le numéro de pièce BDI
1413650
PRIX
INVENTAIRE: