SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

ADJS500

ADJS500

ADJS500 LINEAR BEARING SEAL ; EXTERNAL ADJUSTABLE 0.5" DIA

Seal; Adjustable External; 0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-8 | ADJ-81420 Ball Bushing Bearing

N° de pièce #

ADJS500

Le numéro de pièce BDI

854918

PRIX
43,87 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486902072
Nom produit
Seal
Type produit
Adjustable External
Taille
0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T
Matériau
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
Utilisé avec
SUPER-8 | ADJ-81420 Ball Bushing Bearing
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
Catégorie - BDI
Round and Square Rail Accessories
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.50
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Adjustable External
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
ADJS500
Poids / LB
0.004
Description longue
Seal; Adjustable External; 0.5 IN ID X 0.879 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-8 | ADJ-81420 Ball Bushing Bearing