![PRM16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PRM25-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMU5DOHhNRFEzT0RrNE9UY3dOVEkwTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUZKTk1qVmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NGM0Y2M4NjNiZTViOTQ2ODMxNmExODQ5YWJiNWYwM2I2MDZkYmNlY2QxOWQxNzAxYTk4YzU4ZDNhZDEwNDcxOQ)
PR1500
PR1500 METRIQUE RETENUE BAGUE ; INTERNAL 1.5" ID X 2.375" OD STEEL
Retaining Ring; Internal; 1.5 IN ID X 2.375 IN OD; Steel; Used With SSU-24 | SUPER-24 | A-243848 | XA-243848 Ball Bushing Bearing
N° de pièce #
PR1500
Le numéro de pièce BDI
854966
PRIX
11,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: