SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PRM08

PRM08

PRM08 METRIQUE RETENUE BAGUE ; INTERNAL LINEAR BEARING

Retaining Ring; Internal; 8 MM ID X 16 MM OD; Steel; Used With SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing

N° de pièce #

PRM08

Le numéro de pièce BDI

854978

PRIX
6,53 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31163202
EAN
0662486933243
Nom produit
Retaining Ring
Type produit
Internal
Taille
8 MM ID X 16 MM OD
Matériau
Steel
Utilisé avec
SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Push In Type | 1.5 MM Minimum End Space
Catégorie - BDI
Round and Square Rail Accessories
Groupe produit - BDI
080
Nom
Ring
Chaîne de mots-clés
Retaining Internal
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
PRM08
Poids / LB
0.01
Description longue
Retaining Ring; Internal; 8 MM ID X 16 MM OD; Steel; Used With SPM-08 | MAM-08 Ball Bushing Bearing