![S750](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQzODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd055OHhNRFEzT0RrNU16a3pNak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5WODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xiMzIzM2IyNzA3NTdlZTMwOTg2MGM5MTViNzVhZTZlYjMyNjQ1ZTA0OWZjZmY0NDUxZmZjOTYxYzc3NmFhNWY2)
S250
S250 LINEAR BEARING SEAL ; 0.25" ID X 0.504" OD X 0.125" T
Seal; Closed External; 0.25" ID X 0.504" OD X 0.125" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-4 | A-4812 | XA-4812 Ball Bushing Bearing
N° de pièce #
S250
Le numéro de pièce BDI
854831
PRIX
14,68 $ / Chaque
INVENTAIRE: