SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

S625SS

S625SS

S625SS LINEAR BEARING SEAL ; EXTERNAL CLOSED 0.625" DIA

Seal; Closed External; 0.625 IN ID X 1.129 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 Ball Bushing Bearing

N° de pièce #

S625SS

Le numéro de pièce BDI

854848

PRIX
29,60 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0662486903413
Nom produit
Seal
Type produit
Closed External
Taille
0.625 IN ID X 1.129 IN OD X 0.125 IN T
Matériau
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel
Utilisé avec
SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 Ball Bushing Bearing
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Double Acting
Catégorie - BDI
Round and Square Rail Accessories
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
4016.93.50.50
Nom
Seal
Chaîne de mots-clés
Closed External
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
S625SS
Poids / LB
0.008
Description longue
Seal; Closed External; 0.625 IN ID X 1.129 IN OD X 0.125 IN T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Stainless Steel; Used With SSU-10 | SUPER-10 | A-101824 | XA-101824 Ball Bushing Bearing