![SM16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQzODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnd055OHhNRFEzT0RrNU16a3pNak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5WODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xiMzIzM2IyNzA3NTdlZTMwOTg2MGM5MTViNzVhZTZlYjMyNjQ1ZTA0OWZjZmY0NDUxZmZjOTYxYzc3NmFhNWY2)
SM16
SM16 LINEAR BEARING SEAL ; 16MM ID X 26MM OD X 3MM T
Seal; Closed External; 16 MM ID X 26 MM OD X 3 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
N° de pièce #
SM16
Le numéro de pièce BDI
854998
PRIX
35,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: