![SM20OPN](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25OPN-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnMVpTOHhNRFEzT0RrNE5Ea3lNVEV4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5VOVFUbDgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MTZkZGMwNjc5NzM5ZmFlNDVmZDhjOGE1ZTNjYWMyY2RmMzhhOGQwN2FiMGQ0OGVhNzk5MzFlMGYyOTc4NTAxZA)
SM20OPN
SM20OPN LINEAR BEARING SEAL ; EXTERNAL CLOSED 20MM DIA
Seal; Open External; 20 MM ID X 32 MM OD X 4.2 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-20-OPN | MAM-20-OPN Ball Bushing Bearing
N° de pièce #
SM20OPN
Le numéro de pièce BDI
855003
PRIX
55,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: