![TSUZ16-PD](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDINASRLXXX-PL-TSUZ-AL-PD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd5WWk4NU16RTBOekEwTURrM016RXdMbXB3Wnd8MGI2MjJkNjk4MzZkN2FlMDM2YzdhNjA2MzE4ZWNiYmIyYWViNGM1MzhlNjUyYmVlMGQyODA2MGFmN2U4YWM0OQ)
TSUZ16-PD
TSUZ16PD ; ARBRE ET RAILS DE SUPPORT
Support Rail; Plain Shaft; 1" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 0.69" Rail Width; 1" Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 6" Fixing Hole Center to Center; 9/32" Fixing Hole Size
N° de pièce #
4012802103052
Le numéro de pièce BDI
1178252
PRIX
INVENTAIRE: