SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NGE2252FT-K2100

NGE2252FT-K2100

SYSTEM PLAST NGE2252FT-K2100

Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 21" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material

N° de pièce #

NGE2252FT-K2100

Le numéro de pièce BDI

24481004

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.429
UNSPSC
31151614
EAN
0726166517571
Taille courroie modulaire
2252
Construction de base
Flat Top
Composant
Modular Belting
Type courroie modulaire
Straight Running | Side Flexing
Type matériau
Low Friction
Matériau de tige
POM
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
1 IN
Quantité de commande minimal
10 FT
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
5910.00.90.00
Nom
Belting
Chaîne de mots-clés
Modular Mat Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Poids / LB
3.15
Description longue
Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 21" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Largeur de courroie modulaire
21 Pouces | 533,4 Millimètres