SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

WHT1096-52"

WHT1096-52"

REXNORD WHT1096-52"

Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material

N° de pièce #

WHT1096-52IN

Le numéro de pièce BDI

23869466

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.12
UNSPSC
24101715
EAN
0782935250674
Taille courroie modulaire
1096
Construction de base
Solid Top
Composant
Modular Belting
Type courroie modulaire
Straight Running
Type matériau
High Temperature
Matériau de tige
Polyester
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
1 IN
Quantité de commande minimal
1 FT
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Klean Top Belt Molded In White
Catégorie - BDI
Flat Top Modular Belting
Groupe produit - BDI
M00134
Code de tarif harmonisé
5910.00.90.00
Nom
Belting
Chaîne de mots-clés
Modular Mat Top
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
10675808
Poids / LB
0.27
Description longue
Modular Mat Top Belting; 1096; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 52" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Largeur de courroie modulaire
52 Pouces | 1320,8 Millimètres
Pas
1 Pouces | 25,4 Millimètres