Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Sealed
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
30-GC5300-02
Numéro interne fabricant
6483413
Description longue
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Base to Center Roll Height
8,563 Inch | 217,5 Millimeter
Roller Span Length
29,438 Inch | 747,725 Millimeter
Base to Roller Center
6,125 Inch | 155,575 Millimeter
Hauteur global
14,813 Pouces | 376,25 Millimètres
Longueur globale
41 Pouces | 1,041.4 Millimètres
Largeur de rouleau
11 Pouces | 279,4 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Largeur globale
9,25 Pouces | 234,95 Millimètres
Largeur de courroie
30 Pouces | 762 Millimètres
Diamètre de rouleau
5 Pouces | 127 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
39 Inch | 990,6 Millimeter