Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Trougher Equal Training
Troughing Angle
35 Degree
Méthode de montage
Base Mount
Matériau de rouleau
Steel
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
36-GC6312-02
Numéro interne fabricant
6480696
Description longue
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Base to Center Roll Height
9,813 Inch | 249,25 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Base to Roller Center
6,813 Inch | 173,05 Millimeter
Longueur globale
47 Pouces | 1,193.8 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
45 Inch | 1,143 Millimeter
Largeur globale
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de rouleau
13 Pouces | 330,2 Millimètres
Roller Span Length
35,75 Inch | 908,05 Millimeter
Largeur de courroie
36 Pouces | 914,4 Millimètres
Hauteur global
19,313 Pouces | 490,55 Millimètres