Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Idler Assembly
Type produit
Return Training
Méthode de montage
Top Mount
Matériau de rouleau
Rubber Disc
Type roulement
Tapered Roller Bearing
Autres caractéristiques
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height | 13 Disc
Catégorie - BDI
Conveyor Idler Assembly
Code de tarif harmonisé
8431.39.00.80
Chaîne de mots-clés
Idler Conveyor
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
42-GC6056-02
Numéro interne fabricant
6480612
Description longue
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Largeur globale
0 Pouces | 0 Millimètres
Hauteur global
13,125 Pouces | 333,375 Millimètres
Mounting Distance Across Roller Axis
5 Inch | 127 Millimeter
Diamètre de rouleau
6 Pouces | 152,4 Millimètres
Base to Center Roll Height
7,5 Inch | 190,5 Millimeter
Largeur de rouleau
45 Pouces | 1,143 Millimètres
Mounting Distance On Roller Axis
51 Inch | 1,295.4 Millimeter
Base to Roller Center
4,5 Inch | 114,3 Millimeter
Largeur de courroie
42 Pouces | 1,066.8 Millimètres
Longueur globale
53,5 Pouces | 1,358.9 Millimètres
Roller Span Length
0 Inch | 0 Millimeter